咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号
081549
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
081549 380
ATEX 区域
IP 保护等级
供电
光通量
总长度
所含充电电池数量
照明时间
蓄电池电压
蓄电池种类
重量
无 ATEX 区
IP 54
蓄电池驱动
120lm - 500lm
380mm
1
2.5h
3.7V
锂离子
250g
销售价 数量
 
438.98

商品详情

商品名称:蓄电池驱动 LED 作业照明灯
商品编号:081549 380
供货范围

配套提供充电电缆。
技术说明

细长型 LED 充电照明棒,配有主灯和聚光灯,即使在狭窄空间内也可以进行照明。可通过运行平滑的旋钮进行无级调光。可通过带内置悬挂钩的可旋转磁性基座灵活固定安装。
功能
IP54:可防范各个方向的喷溅水和内部积尘(尘密),还有完整的接触保护。
属性
ATEX 区域
无 ATEX 区
IP 保护等级
IP 54
供电
蓄电池驱动
光通量
120lm - 500lm
总长度
380mm
所含充电电池数量
1
照明时间
2.5h
蓄电池电压
3.7V
蓄电池种类
锂离子
重量
250g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加