首页
请登录
免费注册
我的订单
我的浏览
我的收藏
客户服务
搜索
咨询热线
400-821-3512
我的购物车
购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
全部商品分类
孔加工刀具
高速钢钻头
硬质合金钻头
螺纹加工刀具
丝锥
螺纹铣刀
铣加工刀具
锯带/锯盘
套式铣刀
车加工刀具
负前角刀具
正前角刀具
夹持技术
刀柄
丝锥夹持
测量工具
高度尺,高度仪
角度测量
磨削和切割工具
锉刀
打磨头
紧固工具
扳手
L型及T型扳手
夹持、剪切和冲击工具
钳类工具
线缆工具
手动安装工具
管道夹持工具
管道疏通工具
电动工具和车间用品
电动工具及配件
气动工具
车间装备
智能工位器具
清洁工具
劳动保护
工作服
防护服
办公用品
办公家具
办公文具
首页
品牌专区
应用领域
霍夫曼头条
服务
内容中心
关于我们
其他
其他
其他
其他
其他
材料湿度测量装置 型号 606-1
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
材料湿度测量装置 型号 606-1
商品编号
474262 606-1
EAN/GTIN号
自定义料号
制造商货号
商 城 价
登录后,查看您的会员价格
未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
至
服务
霍 夫 曼
发货并提供售后服务。
品牌
TESTO/德图
自提
选择门店
请选择有货的门店,上门自提
数据表
查看
图纸
查看
数量
库存
中国库存:
最快当日发货 (工作时间)
德国库存:
最快21天后上海发货
订 货:
库存不足时,货期详询
立即购买
加入购物车
到店取货
·不支持退换货服务
搜索
商品信息
库存
含税单价(元)
订购数量
操作
霍 夫 曼
相关分类
其他
同类其他品牌
GARANT/佳安特
HOLEX/好力士
Fein
RÖNTGEN
GfS
Bahco®
KENNAMETAL®
KOMET®
mimatic®
Zeus
最近浏览
清空
材料湿度测量装置 型号 606-1
¥779.98 元
起
可锻铸铁螺旋夹具 夹紧开口度 1500 mm
¥1260.06 元
起
不带有刻度的扭力扳手 带棘轮扳手 最大扭矩 300 Nm
¥3899.78 元
起
车刀杆 通用 刀柄直径 / 刀片尺寸 A 规格 6312-130HP mm
¥4084.21 元
起
连接电缆 双向,带有数据按钮 型号 DK-M1
¥875.76 元
起
商品详情
规格参数
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:材料湿度测量装置 型号 606-1
商品编号:474262 606-1
所含电池数量:2.0
宽度:46
供电:电池驱动
相对湿度误差范围:±1
高度:25
长度:119
相对湿度量程_范围起始:0.0
相对湿度量程_范围结束:55.0
校准:价格承索
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
产品类别:材料湿度测量设备
更多参数>>
应用
通过针对不同木材(例如榉木、杉木、橡木等)和不同建筑材料(例如混凝土、瓦砖、石膏等)而保存的特征曲线,可精确测量材料湿度。
规格参数
所含电池数量
2.0
宽度
46
供电
电池驱动
相对湿度误差范围
±1
高度
25
长度
119
相对湿度量程_范围起始
0.0
相对湿度量程_范围结束
55.0
校准
价格承索
所含电池/蓄电池的产品编号
081561 LR3
产品类别
材料湿度测量设备
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订