咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
材料湿度测量装置 型号 606-2
材料湿度测量装置 型号 606-2
商品编号
474262 606-2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:材料湿度测量装置 型号 606-2
商品编号:474262 606-2
所含电池数量:2.0
宽度:46
供电:电池驱动
相对湿度误差范围:±1
温度误差极限:±0.5
高度:25
长度:119
相对湿度量程_范围起始:0.0
相对湿度量程_范围结束:55.0
温度测量范围_范围起始:-10.0
温度测量范围_范围结束:50.0
校准:I6

更多参数>>

应用
通过针对不同木材(例如榉木、杉木、橡木等)和不同建筑材料(例如混凝土、瓦砖、石膏等)而保存的特征曲线,可精确测量材料湿度。

应用
额外的周围空气温度和湿度测量(露点计算)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加