咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
温度流量测量仪 型号 410I
温度流量测量仪 型号 410I
商品编号
474186 410I
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:温度流量测量仪 型号 410I
商品编号:474186 410I
所含电池数量:4
宽度:43
供电:电池驱动
高度:21
长度:154
温度测量范围_范围起始:-20.0
温度测量范围_范围结束:60.0
空气速度测量范围_范围起始:0.4
空气速度测量范围_范围结束:30.0
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
产品类别:温度和流量测量仪

更多参数>>

提示
其它 Smart Probes 产品系列(温度测量仪,钳型温度测量仪,压力差测量仪和高压测量仪)请另询。

供货范围
配有 4 块电池(编号 081561 LR3)和校验报告。

技术说明
结构紧凑的测量仪可与智能手机出色匹配。所有测量数据都直接传输到可免费使用的 testo Smart App(系统要求:iOS 13.0 或 Android 8.0 或更高版本/Bluetooth® 4.0),并可通过移动设备读取、记录,然后直接通过电子邮件发送。
  • 可同时显示最多 6 个 Smart Probes。
  • 在移动设备上无线读取测量值。
  • 测量值变化可以图形或表格的形式显示。
  • 测量数据报告中可补充照片。

温度流量测量仪带智能手机操作功能。

技术说明
可显示多个出口的流量用于调整设备。简便的出口参数设置(规格和几何尺寸)。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加