咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT CaraFin 可弯曲的金刚石抛光锉
商品编号
529115
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
529115 D3
529115 D15
529115 D64
529115 D126
粒度
D3 超细
D15 精细
D64 细
D126 中等
销售价 数量
 
325.33
325.33
325.33
325.33

商品详情

商品名称:GARANT CaraFin 可弯曲的金刚石抛光锉
商品编号:529115 D126
技术说明

抛光锉采用灵活的金属基体。上部由弹性 PU 材料制成,一面覆以金刚石颗粒。
应用

特别适用于凹面和凸面的抛光工作。适用于硬材料,例如硬金属、铸铁、淬硬钢、陶瓷和有色金属。
优点

不再需要使用金刚石研磨膏时所需的准备和清洁等额外时间。
技术说明
通过多晶金刚石实现非常均一的磨削效果。
技术参数
长度
165mm
宽度
14mm
磨料缩写
D
属性
粒度
D126 中等
应用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
油漆
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
硬质合金(HM)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
INOC
适用
铝镁合金
适用
通用
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
钛合金
适用
铜锌合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加