咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
空气和红外线温度测量装置 型号 810
空气和红外线温度测量装置 型号 810
商品编号
474260 810
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:空气和红外线温度测量装置 型号 810
商品编号:474260 810
所含电池数量:2.0
红外线量程_范围起始:-30.0
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
校准:I9 | I5
光学系统:6 : 1
空气量程_范围结束:50.0
空气量程_范围起始:-10.0
红外线量程_范围结束:300.0
长度:119
带有背光照明的显示:否
高度:25
测量值保留按钮:否

更多参数>>

供货范围
包括检测记录、防护帽、腰带袋和 2 枚电池,编号 081561 规格尺寸 LR3。

技术说明
装置便携且操作方便,配备高品质且长期稳定的传感器。拥有 Hold 功能、最小值 / 最大值存储器以及便于读取测量值的显示屏照明装置。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加