咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
接地夹 CM E1 型号 CME1
接地夹 CM E1 型号 CME1
商品编号
473424 CME1
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:接地夹 CM E1 型号 CME1
商品编号:473424 CME1
所含电池数量:1
自动关机:否
供电:电池驱动
产品类别:测电钳

更多参数>>

优点
无需断开接地导体(通常很难,因为已腐蚀)。
无需设置探头/辅助接地。
快速简单测量。
对检测人员和电气装置没有危险(在测量过程中保持接地)。
断开接地不会造成电气装置故障。

应用
例如,具有并行接地连接的电气装置:
带主接地的架空线网络。
建筑物上的防雷系统。
街道照明、电信应用、风能...

特征
显示范围:9999
基本精度:1%
交流电流:0.3 mA - 35 A
电阻:RE 回路 0.025 Ω – 1500 Ω
存储器/数据记录器:HOLD、REC(116 个测量值)
测量方法:TRUE RMS
最大钳口开度:38 mm
测量类别:CAT III 300 V

功能
  • 测量夹有一个励磁绕组和一个传感器绕组。
  • 励磁绕组通过恒定交流电压 U (f = 3.333 kHz) 在被夹住的接地导体中产生感应电流。
  • 传感器绕组测量产生的感应电流。
  • BENNING CM E1 测得(算出)整个接地回路的电阻 Rs = U/I。

供货范围
  • BENNING CM E1
  • 带肩带运输箱 (10217859)
  • 参考电阻回路 (10217860)
  • 9 V 块式电池 (IEC 6 LR61)
  • 操作说明书

技术说明
测量功能:
  • 在多重接地的接地系统上测量接地回路电阻 RE。
  • 采用 TRUE RMS 测量方法测量 0.3 mA - 35 A 的杂散电流、漏电流和负载电流。

性能特点:
  • 通过 TRUE RMS 真有效值测量方法精确测量。
  • 在接地电阻过大的情况下,发出视觉和声音报警功能。
  • 38 mm 的大测量夹直径。
  • 可记录 116 次测量的测量值存储器/数据记录器。
  • 在启动过程中自动校准。
  • 测量类别 CAT III 300 V。
  • 在坚固的保护箱中交付和参考电阻回路。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加