咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红外线温度测量装置 型号 T4
红外线温度测量装置 型号 T4
商品编号
474012 T4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:红外线温度测量装置 型号 T4
商品编号:474012 T4
所含电池数量:1.0
测量范围_范围结束:400.0
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 6LR61
可设置发射率值_范围结束:1.0
可设置发射率值_范围起始:0.1
误差极限(-30 至 0 °C):±2 或 ±2%(在测量值的基础上)
校准:I5
光学系统:30 : 1
测量范围_范围起始:-30.0
红外线分辨率:0.1
长度:75
高度:190

更多参数>>

可选附件
保护袋编号 474029。

可选附件
测量传感器编号474120。

供货范围
包括检测记录和 1 枚电池,编号 081561 规格尺寸 6LR61。

技术说明
真正的测量斑点标记,借助 2 点式激光。
精确的接触测量。

技术说明
即使相距较远,也能实现快速非接触式测量。
  • 显示器:最小/最大值
  • 带有极限值监控声光警报功能。
  • 小巧轻便,带有发光显示屏。
  • 快速测量:2 次测量/秒。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加