咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测量适配器 MA 4 型号 MA4
测量适配器 MA 4 型号 MA4
商品编号
473405 MA4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测量适配器 MA 4 型号 MA4
商品编号:473405 MA4
线缆长度:1.0
标准:DIN EN 61010-1 | DIN EN 61557-6
过压类别:CAT II 300 V
产品类别:测量线

更多参数>>

应用
扩展单相设备测试仪,以便对带有 CEE 接头(16 A,3 芯和 16 A + 32 A,5 芯)的设备,如电器、机器和延长线也能进行符合标准的检测。

通过插头侧和耦合器侧进行 CEE 延长线检测,以便除安全检测 (RPE,RISO) 外,还可对所有导体执行完整功能检测(导通/断线、短路和旋转场)。

注意
检测带电源电压相关开关元件(继电器、接触器、电源供应器等)的电气设备和机器时,请注意不能使用无源替代漏电流测量方法。

=> 未检测到开关元件后面的现有绝缘故障!

集成在 BENNING MA 4 中的差动电流互感器允许在电源电压下对 3 相检测件进行有源检测,并具有检测件无需隔离安装的额外优势。

Operation data
  • CEE 检测接头:16 A,3 芯和 16 A + 32 A,5 芯。
  • 用于连接到设备测试仪的检测插座的保护触点插头。
  • 7 个状态 LED,用于评估电缆功能检测。
  • 外壳盖中的检测件接线图。
  • 坚固且防水的运输箱 (IP 67)。
  • 通过 1 mA 或 3 mA 的有意 IPE 故障模拟进行自测试。
  • 用于为单相设备测试仪供电的保护触点插座。
  • 电源连接线 (1 m),带 CEE 插头 32 A,5 芯。
  • 尺寸(高x宽x深)(mm):170×410×350
  • 防护等级:IP67 封闭;IP40 打开
  • 差动电流 (mA):0.08 - 10
  • 设备测试仪的剩余电流:N(差动)+ PE(直接,1 kΩ)
  • 重量 (kg):约 6

技术说明
测量适配器,用于对最高 32 A 单相和三相设备的有源和无源检测。
  • 根据 DIN VDE 0701-0702、DIN EN 62353、DIN EN 60974-4 和 DGUV 法规 3 进行符合标准的检测。
  • 检测带 CEE 接头的单相 (230 V, 16 A) 和三相 (400 V, 16 A + 32 A) 设备。
  • 在三相设备和工作中机器上的差动电流测量 (MA 4)。
  • CEE 延长线的安全和功能检测。
  • 坚固且防水的运输箱 (IP 67)。
  • 可普遍用于接通电源电压的任何单相设备测试仪。


支持的测量功能:
  • 地线和绝缘电阻。
  • 替代漏电流(地线/接触电流)。
  • CEE 延长线的安全和功能检测。
  • 带 CEE 接头(16 A,3 芯)的单相设备的差动电流。
  • 移动配电器中 PRCD 和 RCD 的脱扣时间/脱扣电流。
  • 以高达 32 A 的最大负载调试三相设备。
  • 在三相设备/工作中机器上的差动电流测量。
  • 根据 DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4) 检测三相焊接设备。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加