咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
ST 755+ Set 设备测试仪 型号 ST755
ST 755+ Set 设备测试仪 型号 ST755
商品编号
473404 ST755
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:ST 755+ Set 设备测试仪 型号 ST755
商品编号:473404 ST755
显示:7 英寸彩色触摸屏
宽度:350
重量:6.0
高度:170
绝缘电阻_范围起始:0.1
绝缘电阻_范围结束:100.0
长度:410
接口:Bluetooth® 接口 | Bluetooth® 接口 | RJ45 (LAN) | WLAN 接口 | SD 卡插槽
接地电阻_范围起始:0.05
接地电阻_范围结束:10.0
电压_范围起始:1.0
电压_范围结束:360.0

更多参数>>

标准
在 DGUV 法规 3、工业安全条例 (BetrSichV) 框架下的检测,根据:

适用于维修后的电气设备的 DIN EN 50678、VDE 0701。
针对电气设备的重复检测 DIN EN 50699、VDE 0702。
适用于医疗电气设备的 DIN EN 62353、VDE 0751-1。

供货范围
  • BENNING ST 755+ VDE 设备测试仪(BENNING 编号:050332)放在防震箱 (IP67) 中
  • 测量导线/鳄鱼夹组
  • 2 芯检测线
  • 冷设备线
  • SD 卡
  • 校准证书
  • BENNING PC-Win ST 750-760 软件(BENNING 编号:047002)
  • 条形码扫描器(BENNING 编号:009369)
  • 条形码标签(1000 件)(BENNING 编号:756301)
  • “新检测”检测标记(300 件)(BENNING 编号:756212)

技术说明
  • 明亮且轮廓锐利的 7 英寸彩色触摸显示器。
  • 覆盖完整显示器的大号 QWERTZ 键盘。
  • 用于简单且合理的初步检测/新创建检测件 (QuickTest) 的创新菜单功能。
  • 通过时间优化加快检测流程。
  • 智能菜单:
  • 可个别调整的设备模板(每个检测标准 24 个模板),只需按下一个按钮即可快速创建检测件 (QuickTest)。
  • 可选择设备属性。
  • 自动识别功能,用于在新创建检测件时以预设起始值自动逐步增加识别号(增量 n+1)。
  • 可通过 ON/OFF 滑块单独显示的设备数据,以优化 EIP(接受过电气专业培训人员)的操作和使用。
  • 收藏夹菜单,用于直接跳转到常用子菜单。
  • 轻松更换模板。
  • PRCD 检测——移动个人防护:完整自动检测 2 芯和 3 芯的 S 型、S+ 型和 K 型 PRCD。
  • RCD 检测——移动地下或建筑配电:AC 型、A 型、F 型、B 型、B+ 型剩余电流保护器的检测提供新的应用领域。
  • 扩展和客户专属目视检查:除了标准目视检查(2 点),还可通过个别请求创建扩展(18 点)和客户专属(无限制)目视检查。
  • 借助唯一的 ID 号管理数据库中的客户和设备。
  • 创建和分配单独的检测流程和间隔(风险评估)。
  • WLAN、RJ45 (LAN)、USB、Bluetooth®、SD 卡槽——现代接口:将设备测试仪集成到网络和现代接口中,实现自动更新,并为集成其他功能和应用奠定基础。
  • 运行成本较低,通过 WLAN、LAN、USB 免费更新。
  • 适合 IT 网络——在隔离网络中检测:设备测试仪通常需要接地的 TN/TT 网络提供电源电压。通过激活“On/Off 滑块”可在未接地的 IT 网络中使用新的设备测试仪。
  • 测量结果带“通过/失败”显示,并在未通过检测时发出警示音。
  • 通过 BENNING PT2 Bluetooth® 打印机进行现场记录。


其他技术特征:
电气设备检测:是
移动 PRCD 类型检测:是
医疗电气设备检测:是
电压(伏特):1 - 360
电流(安培):0.1 - 16
有功功率/视在功率(瓦特):20 - 2300

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加