咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
红外线温度和湿度测量设备 型号 835T2
红外线温度和湿度测量设备 型号 835T2
商品编号
474022 835T2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:红外线温度和湿度测量设备 型号 835T2
商品编号:474022 835T2
所含电池数量:3.0
测量范围_范围起始:-10.0
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR6
可设置发射率值_范围结束:1.0
可设置发射率值_范围起始:0.1
校准:I5
光学系统:50 : 1
测量范围_范围结束:1500.0
长度:193
激光点数量:4
高度:63
重量:514.0

更多参数>>

应用
可以在安全距离上进行精确的测量,最高可达 1500 °C。

可选附件
测量传感器,编号 474120 规格尺寸 OF,软件 EasyClimate 可以免费下载使用。

供货范围
配有 3 块电池(编号 081561 规格尺寸 LR6)和校准记录。

技术说明
快速精准的红外线温度测量仪,带有基于图标和操纵杆的直观便捷菜单导航。
50:1 的外观在较远距离也可确保可靠测量。四点式激光准确显示测量区域,防止错误测量。
  • 发射率自动调整,搭配编号 474120 规格尺寸 OF 的表面传感器。
  • 搭配免费软件在线测量。
  • 可存储 200 个测量值和 20 个发射率值。
  • 可开关显示屏照明灯。
  • 超极限显示与声音报警。

技术说明
带有扩展的量程,最高 1500 °C。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加