咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
EV 3-2 检测适配器 型号 EV3-2
EV 3-2 检测适配器 型号 EV3-2
商品编号
473423 EV3-2
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:EV 3-2 检测适配器 型号 EV3-2
商品编号:473423 EV3-2
产品类别:测量线

更多参数>>

特征
输入电压:单相:最高 250 V,50 Hz - 60 Hz;三相:最高 430 V,50 Hz - 60 Hz
最大检测电流:40 A (10 ms) 周期性运行
防护等级:II 双重绝缘
防护等级:IP40
过压类别:CAT II 300 V
BNC 插口,电阻:BNC 外壳 > PE:100 kΩ;BNC 触点 > PE:100 kΩ
BNC 振幅误差:-2%
工作温度:0 - 40°C

提示
对于安装测试仪:
为了合理、简单且完全符合标准地检测壁挂盒,在新购置时,除了 BENNING EV 3-2 检测适配器,我们也推荐使用 BENNIG IT 200 安装测试仪 (044106)。
BENNING IT 130 通过以 6 mA DC 斜坡测量脱扣电流 (RCD I) 检测 EV-RCD。
只能使用 BENNING IT 200 (044106) 根据 IEC 62955 以 6/60/ 200 mA DC 检测直流剩余电流监控装置的脱扣时间 (RCD t)。
有关合适安装检测仪的更多信息,请参阅下一目录中的 BENNING IT 200 安装测试仪或 BENNING IT 130 安装测试仪。


可选附件
BNC 适配器转 4 mm 安全测量插口 (10231627)
  • 用于将两条 4 mm 安全测量线连接到 BNC 接口(公头)
  • 用于通过万用表 (BENNING MM 7-2) 测量来自壁挂盒的 CP 信号的占空比
  • 用于在示波器、函数发生器、频率计数器和壁挂盒适配器上使用
  • 无电阻/传动比

标准
IEC/DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
IEC/DIN EN 61010-2-030 (VDE 0411-2-030)
IEC/DIN EN 61010-031 (VDE 0411-031)

供货范围
检测适配器;防护袋。

技术说明
BENNING EV 3-2 检测适配器
带有 2 型插头的检测适配器,用于模拟充电状态和检测单相与三相电力充电站上的防护措施的有效性。
BENNING EV 3-2 是一种检测适配器,专门与合适的安装检测仪相结合检测电力充电站。

检测插座和便于连接安装检测仪的 4 mm 插口。
通过三个 LED 单独显示相位,以便于电压检查。
接近导引 (PP) 检查关于充电电流限制的充电电流编码。
控制导引 (CP) 模拟车辆状态 A、B、C、D 和 E(CP-PE 之间短路)。
用于 CP 信号输出的 BNC 接口,以使用示波器检测。
自状态 B 起检查 EVSE 联锁系统(充电电缆释放受阻)。

性能特点:
  • 通过 LED 显示相电压。
  • 在充电电缆固定连接和未连接的情况下检测 EV 充电站。
车辆模拟 (CP):
根据 IEC 61851 通过旋转选择开关模拟状态。

状态 A:车辆未连接
状态 B:车辆已连接,未充电就绪
状态 C:车辆已连接,充电就绪,未请求充电区域通风
状态 D:车辆已连接,充电就绪,请求充电区域通风
状态 E:故障,CP-PE 通过二极管短路

电缆模拟 (PP):
通过旋转选择开关模拟充电电缆的编码。

无电缆:∞ Ω
13 A 电缆:1500 Ω
20 A 电缆:680 Ω
32 A 电缆:220 Ω
64 A 电缆:100 Ω

BENNING EV 3-2 检测适配器与 BENNING IT 200 或 BENNING IT 130 安装测试仪一起,实现根据 DIN VDE 0100‑600 (IEC 60364‑6) 和 DIN VDE 0105‑100 (EN 50110) 在适用于电动车的某些 EV 充电站上执行安全与功能检测。
BENNING EV 3-2 指定用于根据 DIN EN/IEC 61851‑1 (VDE 0122‑1) 标准在充电模式“Mode 3”下,连接或不连接充电电缆检测 EV 充电站(壁挂盒),并具有符合 IEC/EN 62196 标准的 2 型插接连接器。
BENNING EV 3-2 与 BENNING 安装检测仪建立安全接触,并通过模拟电动车触发充电站的充电过程。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加