咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
数显电流钳 型号 770-3
数显电流钳 型号 770-3
商品编号
473315 770-3
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:数显电流钳 型号 770-3
商品编号:473315 770-3
所含电池数量:3
电源:3 件,编号 081561,规格尺寸 LR3
所含电池/蓄电池的产品编号:081561 LR3
功率测量:是
校准:I4
电阻:0.1 - 60 MΩ
交流电流 AC:0.01 A - 600 A
交流电压 AC:1 mV - 1000 V
过压类别:CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
温度_范围结束:500.0
温度_范围起始:-20.0
测量技术:TRUE RMS

更多参数>>

应用
适用于手工业,电子技术,工业,维护保养和服务领域(找故障点)。

标准
EN 61326-1, EN 61140.

供货范围
配有 3 块电池(编号 081561 LR3)和测量导线。

供货范围
附加运输袋和检测记录。

技术说明
坚固的塑料外壳,配有带照明的 LCD 大尺寸显示屏,手持部分包覆橡胶。独一无二的夹持机构便于在狭窄的空间进行测量。自动设置测量范围和测量类型(AC/DC)。带有 µA 级别的量程,可用于电离真空测量电流(配有测量导线)。

技术说明
通过 Bluetooth® 和 testo Smart Probes 应用程序传输数据(系统要求:iOS 8.3/Android 4.3 或更新版本/Bluetooth® 4.0)。功率测量。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加