咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
螺纹铣削转位刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号
218007
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
218007 1
218007 1,5
218007 1,25
218007 1,75
218007 2
修正系数 fz
全牙型
内部/外部应用
螺距
2.5
内层
1mm
2.5
内层
1.5mm
2.5
内层
1.25mm
2.5
内层
1.75mm
2.5
内层
2mm
销售价 数量
 
1045.79
1045.79
1045.79
1045.79
1045.79

商品详情

商品名称:螺纹铣削转位刀片 用于 60° 内螺纹
商品编号:218007 2
技术说明

坚固的转位刀片。两用型。
  • 通用的断屑槽几何形状令应用范围更加广泛。
  • 重复精度高。

应用

适用于公制内螺纹符合 DIN / ISO(DIN 13)公差等级 6H。
技术参数
类型
HB7720
刀片尺寸
16mm
螺纹种类
M M-LH MF-LH MF -
螺纹断面角
60degrees
切削方向
右向和左向
刀具材料
硬质合金
属性
修正系数 fz
2.5
全牙型
内部/外部应用
内层
螺距
2mm
应用
铜锌合金
适用
钢材抗拉强度 < 500 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1100 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
通用
适用
湿,最大
适用
钢材抗拉强度 < 750 N/mm²
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
有条件适用
铝,塑料
有条件适用
铝金属(短切屑)
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOX 抗拉强度 > 900 N/mm²
有条件适用
INOX 抗拉强度 < 900 N/mm²
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加