咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
LED 手持式频闪仪 型号 476
LED 手持式频闪仪 型号 476
商品编号
471200 476
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:LED 手持式频闪仪 型号 476
商品编号:471200 476
所含电池数量:6
工作温度_范围起始:0.0
工作温度_范围结束:40.0
宽度:65
供电:电池驱动
误差范围:0.01(±1 位)
重量:415
高度:50
长度:240
测量范围_范围起始:30.0
测量范围_范围结束:12500.0
校准:I2

更多参数>>

应用
测量很小物体或无法直接触及的位置——无需中断当前作业。适合测量转速和检查高频移动部件。

供货范围
包括运输箱、带 4 个国标转接头的充电器以及触发信号插头。

技术说明
动态响应的调节轮,实现高调整精度和稳定性。优化能耗的开关电子装置和功能强大的 Xenon 闪光灯确保高照明强度。记忆功能(关闭时保存最近数值)。触发脉冲输入用于同步闪光序列。外壳上的支架接口。蓄电池续航时间至少 2 小时。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加