高速钢铣刀
硬质合金铣刀
模块化铣加工
硬质合金铣刀
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
非金属材料加工铣刀
整体硬质合金牛鼻铣刀
对比
收藏 (
)
条形条码:
替换物料:
产品名称:
产品编号:
整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号
209750
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
此商品已下架
到店取货
·不支持退换货服务
霍 夫 曼
相关分类
有色金属加工铣刀
钢材加工铣刀
高硬钢材加工铣刀
钛合金加工铣刀
通用材料加工铣刀
不锈钢加工铣刀
非金属材料加工铣刀
同类其他品牌
GARANT
商品详情
手机购买
加入购物车
价格:
数量:
确定
取消
商品详情
商品名称:整体硬质合金牛鼻铣刀
商品编号:209750
技术说明
采用最新一代的
金刚石涂层 sp
3
,可对
纤维复合材料、玻纤增强塑料、碳纤增强塑料和石墨
进行可靠加工。侧向后角经过双重铲背加工。
适合进行仿形铣削加工,角度 α = 1°30′。
公差:切刃半径
R
1
= ± 0.01 mm。
提示
应用参考值
侧铣:f
z
针对a
p
= 0.1×D。
技术参数
横向进给方向
水平、倾斜和垂直
内冷式
否
铣削加工的切宽 a
e
0.05×D,针对仿形铣削 0.5×D,针对切边 -
刀具材料
整体硬质合金
标准
工厂标准
公差,公称直径
e8
涂层
金刚石
应用
石墨
适用
30% 玻纤聚醚醚酮
适用
20% 玻纤聚偏氟乙烯
适用
干
适用
湿,最小
适用
空气
适用
化纤增强塑料,玻纤增强塑料
适用
30% 树脂聚醚醚酮
适用
25% 树脂聚四氟乙烯
适用
蜂窝夹层板
适用
30% 玻纤尼龙 66
适用
25% 玻纤聚甲醛
适用
混合材料
适用
*
价格低于:
时,通知我
*
手机号码:
*
邮箱地址:
提示
X
去付款
继续购物
对比栏
1
您还可以继续添加
2
您还可以继续添加
3
您还可以继续添加
4
您还可以继续添加
清空对比栏
隐藏
用户名:暂无
我的订单
我的收藏
我的购物车
0
在线
咨询
企业
热线
咨询热线
400-821-3512
公众号
扫码
申请
售后
TOP
订阅
退订