咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光轮,粒度 150 (SiC)
商品编号
552014
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
552014 60X6
552014 100X20
552014 150X20
孔直径
最高转速
砂轮厚度
砂轮直径
6mm
6360min-1
6
60mm
25mm
3820min-1
20
100mm
25mm
2550min-1
20
150mm
销售价 数量
 
172.82
319.86
507.28

商品详情

商品名称:抛光轮,粒度 150 (SiC)
商品编号:552014 60X6
应用

为改进表面质量、效果以及简化去毛刺作业。柔软且富有弹性的 PU 粘合材料可与工件进行很好的匹配。
提示

其它规格和粒度的产品,可根据需求提供。
技术说明

高弹性聚氨酯抛光砂轮,混合了 SiC 研磨颗粒。
技术参数
磨料缩写
SiC
属性
孔直径
6mm
最高转速
6360min-1
砂轮厚度
6
砂轮直径
60mm
应用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
适用
铜锌合金
适用
钛合金
适用
INOC
适用
通用
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
铝镁合金
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加