咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光轮 (SiC)
商品编号
566970
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
目数
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
566970 150
566970 240
566970 400
566970 800
孔直径
22.23mm
22.23mm
22.23mm
22.23mm
销售价 数量
 
509.17
509.17
509.17
509.17
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:抛光轮 (SiC)
商品编号:566970

技术说明

弹性聚氨酯抛光砂轮,混合了 SiC 研磨颗粒。
应用

用于加工较大的表面。通过先后使用不同的粒度,就可以加工出精细的镜面光泽表面。无需抛光膏。

技术参数
最大圆周速度
30m/s
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
形状说明
扁平
为材料优化
不锈钢 非铁金属和有色金属 -
属性
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
INOC
适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
适用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钛合金
适用
铝镁合金
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加