咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
GARANT切割砂轮,高效设计 薄型
商品编号
563277
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
砂轮直径
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
563277 115
563277 125
孔直径
形状说明
砂轮厚度
规格说明
22.23mm
直型
1.6mm
A46R-BF
22.23mm
直型
1.6mm
A46R-BF
销售价 数量
 
38.64
42.41
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
砂轮直径 × 砂轮厚度:
数量:

商品详情

商品名称:GARANT切割砂轮,高效设计 薄型
商品编号:563277
技术说明

狭窄规格适用于快速经济地切割,使用寿命长。
规格

A46R-BF。
技术参数
为材料优化
不锈钢
最大圆周速度
80m/s
铁含量,硫含量和氯含量
0.1%
推荐的攻角
90degrees
磨料缩写
A
属性
应用
钢材硬度 < 67 HRC
适用
适用
铜锌合金
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
有条件适用
灰铸铁(球墨铸铁)
有条件适用
INOC
适用
铝镁合金
有条件适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
钛合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
塑料,玻纤增强塑料
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加