物料号 |
625221 TX6 |
625221 TX7 |
625221 TX8 |
625221 TX9 |
625221 TX10 |
625221 TX15 |
625221 TX20 |
625221 TX25 |
625221 TX27 |
625221 TX30 |
625221 TX40 |
625221 TX45 |
625221 TX50 |
Torx 星形轮廓 |
刀杆长度 |
总长度 |
|
TX6
| 35mm
| 70mm
| |
TX7
| 35mm
| 70mm
| |
TX8
| 40mm
| 75mm
| |
TX9
| 100mm
| 119mm
| |
TX10
| 100mm
| 119mm
| |
TX15
| 100mm
| 125mm
| |
TX20
| 100mm
| 125mm
| |
TX25
| 100mm
| 125mm
| |
TX27
| 100mm
| 132mm
| |
TX30
| 100mm
| 132mm
| |
TX40
| 100mm
| 132mm
| |
TX45
| 150mm
| 182mm
| |
TX50
| 150mm
| 182mm
|