咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子,超长型,带横柄
商品编号
627483
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627483 4
627483 5
627483 6
627483 8
627483 10
六角
刀杆长度
总长度
4mm
350mm
375mm
5mm
350mm
382mm
6mm
350mm
382mm
8mm
350mm
382mm
10mm
350mm
385mm
销售价 数量
 
85.89
93.06
110.11
118.62
165.42

商品详情

商品名称:六角螺丝起子,超长型,带横柄
商品编号:627483 8
技术说明

舒适的塑料多组分横柄。刀身由铬钒合金钢制成,镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
8mm
刀杆长度
350mm
总长度
382mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加