咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角螺丝起子,直型,带有强力手柄 英制
商品编号
627502
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627502 1/4
627502 1/8
627502 3/8
627502 3/16
627502 3/32
627502 5/16
627502 5/32
627502 5/64
627502 7/32
627502 7/64
627502 9/64
六角
刀杆长度
弯角状刀头
总长度
1/4inch
100mm
207mm
1/8inch
75mm
162mm
3/8inch
100mm
220mm
3/16inch
75mm
183mm
3/32inch
75mm
162mm
5/16inch
100mm
220mm
5/32inch
75mm
182mm
5/64inch
60mm
147mm
7/32inch
75mm
183mm
7/64inch
75mm
162mm
9/64inch
75mm
182mm
销售价 数量
 
70.74
54.78
90.22
63.29
54.11
90.22
62.22
57.61
70.74
54.11
62.22

商品详情

商品名称:六角螺丝起子,直型,带有强力手柄 英制
商品编号:627502 9/64
技术说明

多组份强力握柄。芯体为抗冲击的塑料,带有舒适的握柄区域,可以优化扭矩的传递。六角刀身采用铬钒钢材质,整体经淬硬加工(良好的韧性和硬度),表面镀铬。
技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
9/64inch
刀杆长度
75mm
弯角状刀头
总长度
182mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加