咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
套筒扳手,带横柄,刀长 125 mm
商品编号
622711
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
622711 6
622711 7
622711 8
622711 9
622711 10
622711 11
622711 12
622711 13
622711 14
622711 17
刀杆长度
总长度
扳手开口度
125mm
157mm
6mm
125mm
157mm
7mm
125mm
157mm
8mm
125mm
157mm
9mm
125mm
157mm
10mm
125mm
157mm
11mm
125mm
157mm
12mm
125mm
157mm
13mm
125mm
157mm
14mm
125mm
157mm
17mm
销售价 数量
 
119.29
112.28
107.25
112.28
112.94
131.33
139.19
156.23
166.92
205.18

商品详情

商品名称:套筒扳手,带横柄,刀长 125 mm
商品编号:622711 11
技术说明

符合人体工程学的横柄,带有易于抓握的 Haptoprene® 表面和耐抗冲击的塑料芯体。刀身采用铬钒特种钢。表面镀铬。
耐撞击的塑料横柄。刀身采用特种钒钢,表面带有亚光镀铬层。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
属性
刀杆长度
125mm
总长度
157mm
扳手开口度
11mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加