咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
横臂 型号 4
横臂 型号 4
商品编号
376970 4
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

霍 夫 曼

相关分类

最近浏览

清空
  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:横臂 型号 4
商品编号:376970 4
压紧螺栓间距_范围起始:40.0
压紧螺栓间距_范围结束:125.0
总长度-浮点型:150.0
型号:4
压紧螺栓尺寸:M8×65
适用于编号 376500 ? 376520;编号 376570:4
适用于编号 376610 ? 376650:4
产品类别:横臂

更多参数>>

应用
使用此横臂可将 2 个小型工件或 1 个大型工件在 2 点同时夹紧。
横臂既可以固定在肘杆支架的底部,也可以固定在其顶部。

技术说明
带有 1 个固定螺钉和 2 个带有防油皮碗的压紧螺钉。支架电镀处理,螺栓调质处理。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加