咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角弯头螺丝起子 镀镍
商品编号
626039
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
六角
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
626039 1/2
626039 1/4
626039 1/8
626039 1/16
626039 1/20
626039 3/4
626039 3/8
626039 3/16
626039 3/32
626039 5/8
626039 5/16
626039 5/32
626039 5/64
626039 7/8
626039 7/16
626039 7/32
626039 7/64
626039 9/16
626039 9/32
626039 9/64
六角
柄长
1/2inch
145×63mm
1/4inch
96×38mm
1/8inch
66×23mm
1/16inch
47×16mm
1/20inch
41×13mm
3/4inch
199×89mm
3/8inch
122×50mm
3/16inch
85×33mm
3/32inch
58×20mm
5/8inch
176×76mm
5/16inch
108×44mm
5/32inch
74×29mm
5/64inch
52×18mm
7/8inch
222×102mm
7/16inch
125×53mm
7/32inch
91×36mm
7/64inch
66×23mm
9/16inch
154×69mm
9/32inch
102×42mm
9/64inch
72×26mm
销售价 数量
 
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

商品详情

商品名称:六角弯头螺丝起子 镀镍
商品编号:626039 9/64

技术说明

弯柄设计;符合 DIN 911 / DIN ISO 2936 / ASME B18.3 标准要求。铬钒钢材质,端面经过平整并且进行了倒角加工。表面镀镍。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
9/64inch
柄长
72×26mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加