咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
大宽度修光刃精加工刀片
商品编号
214563
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214563 ALU
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
2.5
9.5mm
9.5mm
销售价 数量
 
287.10

商品详情

商品名称:大宽度修光刃精加工刀片
商品编号:214563 ALU
技术说明

硬质合金转位刀片,带有大宽度修光刃倒角,用于装配到可以调整的转位刀片刀座上。修光刃的长度:5 mm。
技术参数
类型
HU7810
主偏角 κ
修光刃
属性
修正系数 fz
2.5
切槽时的最大切割深度 ap max
9.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
9.5mm
型号
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加