咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
SNEU 14T7 ANER
商品编号
213444
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
213444 ALU
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
每颗刀齿的进给 fz
2.5
6mm
6mm
0.23mm
销售价 数量
 
376.12
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
螺距:
数量:

商品详情

商品名称:SNEU 14T7 ANER
商品编号:213444
推荐

为了确保最高的表面质量,请选择刀片公差 E 并与带修光刃刀片组合。
提示

应用参考值,针对 ae = 0.5 ... 1×D/ap max
技术说明

双面,带有 2×4 条切刃。
技术参数
类型
HU7810
最大切割深度 ap max
6mm
属性
应用
铝金属(短切屑)
适用
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝,塑料
适用
湿,最大
有条件适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加