咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
打滑式扭力扳手 无刻度
商品编号
657766
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
657766 5
657766 10
657766 25
657766 55
657766 125
反馈
总长度 L
扭力测量精度
扭矩范围
拧紧方向
数据可记录下来
方形驱动插口
最大扭矩
杆长,无插套工具 [l1]
标准
校准
检测记录
测量工具
测量技术
触发信号装置
触发值可调节性
触发值设置
触发原理
读数可进行转换
连接形状
重量
触发的
185mm
±6%
1Nm - 5Nm
右旋拧紧
1/4inch
5Nm
134mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械滑动离合器
Nm lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
190g
触发的
185mm
±6%
2Nm - 10Nm
右旋拧紧
1/4inch
10Nm
134mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械滑动离合器
Nm lbfin
驱动方头(棘轮扳手)
190g
触发的
216mm
±6%
5Nm - 25Nm
右旋拧紧
1/4inch
25Nm
153mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械滑动离合器
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
340g
触发的
324mm
±6%
15Nm - 55Nm
右旋拧紧
3/8inch
55Nm
266.5mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械滑动离合器
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
800g
触发的
460mm
±6%
40Nm - 125Nm
右旋拧紧
1/2inch
125Nm
378mm
DIN EN ISO 6789
O6 O7
制造商的检验记录
机械式
扭矩
光学 声学的 触觉
预设
无分度尺(需要测试仪)
机械滑动离合器
Nm lbfft
驱动方头(棘轮扳手)
1360g
销售价 数量
 
6102.36
6433.22
7922.04
10090.96
11469.50

商品详情

商品名称:打滑式扭力扳手 无刻度
商品编号:657766 55
标准

根据 DIN EN ISO 6789 标准检测。
优点

精密的脱扣机构,可以在难以通达的部位开展作业。
应用

用于中等规模至较大型生产。
功能

一旦达到所设置的扭力值,扳手就会脱扣,并且让使用者明显感觉到。接下来,就可以立即将扳手重新投入使用。特殊的脱扣机构,确保可靠地达到所设置的扭力值,但又可以确保不会过扭。
精度

±6%,在设置值的基础上。
技术说明

特殊的滑脱式脱扣机构可以可靠地避免不必要的过拧。
单臂式扭力扳手没有刻度。通过扭力扳手检验装置实现对扳手的扭力设置。
带内置棘轮
属性
反馈
触发的
总长度 L
324mm
扭力测量精度
±6%
扭矩范围
15Nm - 55Nm
拧紧方向
右旋拧紧
数据可记录下来
方形驱动插口
3/8inch
最大扭矩
55Nm
杆长,无插套工具 [l1]
266.5mm
标准
DIN EN ISO 6789
校准
O6 O7
检测记录
制造商的检验记录
测量工具
机械式
测量技术
扭矩
触发信号装置
光学 声学的 触觉
触发值可调节性
预设
触发值设置
无分度尺(需要测试仪)
触发原理
机械滑动离合器
读数可进行转换
Nm lbfft
连接形状
驱动方头(棘轮扳手)
重量
800g
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加