咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
高压喷嘴 1/8 英寸 AG
商品编号
084435
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
084435 1
084435 6
084435 12,5
084435 31
喷嘴内径
管道长度
2mm
1mm
2mm
6mm
2mm
12.5mm
2mm
31mm
销售价 数量
 
386.51
386.51
386.51
386.51

商品详情

商品名称:高压喷嘴 1/8 英寸 AG
商品编号:084435 12,5
应用

用于加装在现有系统内。以高转速切削加工时通过高压冷却快速处理。
技术说明

高压喷嘴,用于最高 90 bar 高压冷却,摆动范围 70° 至 110°。外壳由高品质塑料颗粒制成。
  • 用于以紧凑方式安装在现有软管系统内。
  • 喷嘴可 360° 旋转。
  • 可提供不同长度的管道。

属性
喷嘴内径
2mm
管道长度
12.5mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加