咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
冲击套装,9 件套,六角,1/2 英寸 Surface Drive
商品编号
651012
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:冲击套装,9 件套,六角,1/2 英寸 Surface Drive
商品编号:651012
产品类别:套筒扳手插件
方形驱动插口:1/2
部件数量:9
表面:经过氧化处理
材料:铬钼钢
带塑料护套的套筒扳手:否
适用于机器:是
驱动型式:六角套筒扳手 Surfacedrive

更多参数>>

材料

铬钼钢制成,表面发兰处理。
优点

Surface Drive Profil 夹住螺栓侧面,保护螺栓敏感的角部位。能可靠地避免套筒被卡塞在螺栓上或损坏螺栓头部。
技术说明

坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。
优点
Surface Drive Profil 夹住螺栓侧面,保护螺栓敏感的角部位。能可靠地避免套筒被卡塞在螺栓上或损坏螺栓头部。

材料
铬钼钢制成,经过锰磷化处理。

Supplied with table use
各 1 件 IMPACT 套筒扳手组套,编号 651010: 规格尺寸 10;13;14;15;16;17;18;19;21
磁铁固定导轨 300 mm 长: 1 件

技术说明
坚固强劲的结构,特别适合用于电动或气动冲击式扳手上。带有用于固定的横孔和止动环槽。内方驱动符合 DIN 3121。
出于安全考虑,必须用合适的连接销和橡胶垫圈进行固定。

技术参数
方形驱动插口
1/2inch
驱动型式
六角套筒扳手 Surfacedrive
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加