咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用快装卡爪 卡爪宽度 b 125 mm
商品编号
361275 125
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通用快装卡爪 卡爪宽度 b 125 mm
商品编号:361275 125
卡爪宽度 b:125.0
产品类别:台虎钳卡爪

更多参数>>

特征
  • 可用作阶梯卡爪、成型卡爪(针对圆形件已旋转)并搭配预拧紧握持条,用于夹紧工件。
  • 可使用所有 Titan 2 系列握夹头(圆形握夹头 h5.5 除外)。

提示
可使用所有 Titan 2 系列握夹头(圆形握夹头 h5.5 除外)。

可选附件
握持条,编号 361280。

适用于
TeleSense,编号 361270。

技术说明
  • 卡爪采用淬硬钢。
  • 可夹紧坯件和预加工工件(平行、圆形和异形),同样适用于握夹和下拉装夹。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加