咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
5 轴夹紧装置 TeleSense 型号 125CONNECT
商品编号
361270 125CONNECT
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:5 轴夹紧装置 TeleSense 型号 125CONNECT
商品编号:361270 125CONNECT
规格:零点夹紧系统
重量:39.0
高度 H:187.0
最大夹紧能力:199.0
最大扭矩-Ⅰ浮点-N·m:50.0
最大夹力:40.0
产品类别:机床用虎钳

更多参数>>

可选附件
扭矩扳手,编号 656050 规格尺寸 120;6 角螺丝起子批头,编号 643229 规格尺寸 10;顶爪,编号 361275 − 361285;压板,编号 361289;装夹螺栓,编号 360025 规格尺寸 25M10 或 25M10/138;卡爪适配器,编号 361285;握持条,编号 361280;主轴加长件,编号 361287。其他配件请垂询。

供货范围
手摇柄、Torx T10 扳手、快速入门指南。

技术说明
  • 非常适合在 5 轴加工中心上使用。
  • 伸缩轴易于保养,提供恒定夹紧力。干扰轮廓保持不变。
  • 通过快速闭锁机构,无需工具即可更换卡爪。
  • 标配安装孔 25H6 M10,适用于中心距 200 的零点夹紧系统。
  • 在 50 Nm 时,线性夹紧力为 40 kN。
  • 充分灵活:通用快装卡爪(编号 361275)适合多种不同的应用;因此减少装调时间,更为省力。通过卡爪适配器(编号 361285)与 Centro Gripp、T-Rex、NC8 和 TITAN 2 系列移动卡爪兼容。
  • 通过主轴中集成的测量装置(规格尺寸 125CONNECT),能够测量所有兼容卡爪的夹紧力。传输范围可达 20 米。电池更换简单快速。工作温度介于 10 °C 到 40 °C 之间。利用铭牌上的二维码可快速获取技术信息、配件、备件和服务。

技术说明
  • 传统装夹和握爪装夹采用智能夹紧力监控。
  • 通过集成的电子测量系统在装夹期间和加工期间监控夹紧力。直接在坚固耐用的防溅水显示屏上进行显示,并以无线方式传输至终端设备(通过 Bluetooth®(蓝牙)(BLE))。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加