咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
45° 端面铣刀
商品编号
214395
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214395 16/2
214395 20/3
214395 25/4
切刃数 Z
切刃直径 DC
圆周插补铣削 ap
圆周插补铣削直径 Dmax
圆周插补铣削直径 Dmin
坡道斜度 αmax
坡道长度 L,针对 αmax
总长度 L
悬伸长度 L1
最大外径 Dmax
柄直径 DS h6
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
2
16mm
1.5mm
45.4mm
37.4mm
28.5mm
2.76mm
90mm
40mm
24.2mm
20mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
3
20mm
1.5mm
53.4mm
45.4mm
19.5mm
4.24mm
90mm
40mm
28.2mm
20mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
4
25mm
1.5mm
63.4mm
55.4mm
13.5mm
6.25mm
100mm
44mm
33.2mm
25mm
219809(8IP;1.5 Nm)
SD.. 0903
销售价 数量
 
3485.08
4409.03
5624.75

商品详情

商品名称:45° 端面铣刀
商品编号:214395 16/2
提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 1.5,带刀头,编号 674252,规格尺寸 8IP
技术说明

切刃数量多,从而保证了最高的加工效率。主偏角呈正角,不仅可以实现柔性切削,而且无需很大的功率输出。
优点

最高的生产效率归因于:
  • 切削速度极快。

  • 进给量极高。

  • 加工时间短。

技术参数
铣削应用
圆形铣刀 斜面 -
主偏角 κ
45degrees
柄类型
Weldon 刀柄
内冷式
刀具更换
PowerCard
属性
切刃数 Z
2
切刃直径 DC
16mm
圆周插补铣削 ap
1.5mm
圆周插补铣削直径 Dmax
45.4mm
圆周插补铣削直径 Dmin
37.4mm
坡道斜度 αmax
28.5mm
坡道长度 L,针对 αmax
2.76mm
总长度 L
90mm
悬伸长度 L1
40mm
最大外径 Dmax
24.2mm
柄直径 DS h6
20mm
转位刀片螺栓套件
219809(8IP;1.5 Nm)
配套适用的转位刀片
SD.. 0903
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加