咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
紧凑型无纺布打磨头 直径 25×25 mm
商品编号
551930
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
551930 180M
551930 180M(套装50件/套)
551930 280S
551930 280S(套装50件/套)
参数
头部直径
头部长度
孔直径
硬度等级
粒度
粒度对比
规格
25mm
25mm
5mm
中等
中等
180
6 A 中
详见对应单件商品参数
25mm
25mm
5mm
软质夹头
280
2S 细
详见对应单件商品参数
销售价 数量
 
90.60
3775.33
74.84
3118.80

商品详情

商品名称:紧凑型无纺布打磨头 直径 25×25 mm
商品编号:551930 280S(套装50件/套)
技术说明

Scotch-Brite™ 无纺纤维材料,配以树脂粘结的磨料,外形紧凑的打磨头,可修整。
技术参数
推荐的转速
13000min-1
属性
参数
详见对应单件商品参数
头部直径
头部长度
孔直径
硬度等级
粒度
粒度对比
规格
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加