咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
BGHX 15L5 PCER
商品编号
214540
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214540 ALU
修正系数 fz
切槽时的最大切割深度 ap max
切边时的最大切割深度 ap max
型号
更换次数/切刃数量
每颗刀齿的进给 fz
2.5
2.5mm
4.5mm
2
0.25mm
销售价 数量
 
2127.71

商品详情

商品名称:BGHX 15L5 PCER
商品编号:214540 ALU
提示

应用参考值,针对 ae = 1×D / ap = 3 mm,ap max = 5 mm。
应用

可以保证理想的切削线速度和高品质的加工表面质量。优先用在可以进行调节的转位刀片座上。可以和其他刀片混合使用。
技术说明

带额外的大宽度修光刃倒角。
技术参数
类型
PKD
属性
修正系数 fz
2.5
切槽时的最大切割深度 ap max
2.5mm
切边时的最大切割深度 ap max
4.5mm
型号
更换次数/切刃数量
2
每颗刀齿的进给 fz
0.25mm
应用
碳纤增强塑料
适用
适用
玻纤增强塑料
适用
湿,最大
适用
铝,塑料
适用
铝金属含硅量 > 10%
适用
铝金属(短切屑)
适用
石墨
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加