咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
用于内六角螺栓的刀头
商品编号
669606
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
669606 1
669606 2
六角
刀身直径
总长度
1.5 / 2mm
3.5mm
120mm
2.5 / 3mm
3.5mm
120mm
销售价 数量
 
73.65
73.65
  • 商品详情

商品详情

商品名称:用于内六角螺栓的刀头
商品编号:669606 2

适用于

细牙螺丝起子套装,编号 669600 和 669610,扭力扳手套装,编号 659912 50 和 659919。

技术参数
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
2.5 / 3mm
刀身直径
3.5mm
总长度
120mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加