咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
批头套装 108 件套
商品编号
675599
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:批头套装 108 件套
商品编号:675599
驱动型式:Torq-Set 螺丝起子 | 三翼形 | 夹具夹头 | 四角螺丝起子 | 螺丝起子,用于 TORX-PLUS® 螺栓 | 六角螺丝起子 | 六角螺丝起子,带孔 | 多齿螺丝起子 | 米字头螺丝起子 | 开槽螺母 | 螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓 | 螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓 | 十字头螺丝起子
操作工具:否
产品类别:批头工具
部件数量:108
颜色代码:否

更多参数>>

内容

批头刀身 C 6.3 / E 6.3(1/4 英寸),经分类整理;1 根快速连接柄。

内容
批头刀身 C 6.3 / E 6.3(1/4 英寸),经分类整理;1 根快速连接柄。

Content table use
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于十字头: 1 件 PH0;3 件 PH1;3 件 PH2;1 件 PH3
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于米字头: 1 件 PZ0;3 件 PZ1;3 件 PZ2;1 件 PZ3
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于一字头: 各 1 件,规格尺寸 3;4;5.5;6.5;8
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内 Torx®: 各 1 件,规格尺寸 TX6;TX7;TX8;TX9;TX10;TX15;TX27;TX40
各 2 件,规格尺寸 TX20;TX25;TX30
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于带销内 Torx®: 各 1 件,规格尺寸 TX10;TX15;TX27;TX30;TX40;
各 2 件,规格尺寸 TX20;TX25
批头,长度 25 mm,C 6.3,用于内 Torx Plus®: 各 1 件,规格尺寸 10IP;15IP;30IP;40IP;
各 2 件,规格尺寸 20IP;25IP
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内六角: 各 1 件,规格尺寸 1.5;2;2.5;3;4;5;6;7
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于带销内六角: 各 1 件,规格尺寸 2;2.5;3;4;5;6
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内六角,带球头: 各 1 件,规格尺寸 2;2.5;3;4;5;6
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内多齿: 各 1 件,规格尺寸 4;5;6;8
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于 TORQ-SET®: 各 1 件,规格尺寸 6;8;10
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于 TRI-WING®: 各 1 件,规格尺寸 1;2;3;4
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于夹具: 各 1 件,规格尺寸 4;6;8;10
批头,长度 25 mm,C 6.3,适用于内四角: 各 1 件,规格尺寸 1;2;3;4
批头,长度 50 mm,E 6.3,适用于十字头: 各 1 件,规格尺寸 PH1;PH2
批头,长度 50 mm,E 6.3,适用于米字头: 各 1 件,规格尺寸 PZ1;PZ2
批头,长度 50 mm,E 6.3,适用于带销内 Torx®: 各 1 件,规格尺寸 TX20;TX25
批头,长度 50 mm,E 6.3,适用于内 Torx®: 各 1 件,规格尺寸 TX30;TX40
批头,长度 75 mm,E 6.3,适用于十字头: 各 1 件,规格尺寸 PH1;PH2
批头,长度 75 mm,E 6.3,适用于米字头: 各 1 件,规格尺寸 PZ1;PZ2
批头,长度 75 mm,E 6.3,适用于内 Torx®: 各 1 件,规格尺寸 TX20;TX25
套筒扳手转接头: 1 件 1/4 英寸外六角 – 1/4 英寸外四方
批头转接头: 1 件,1/4 英寸内四方 – 1/4 英寸批头座
连接杆: 1 件

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加