咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
电子设备用螺丝起子,适用于 Torx® ESD
商品编号
625777
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
625777 TX3
625777 TX4
625777 TX5
625777 TX6
625777 TX7
625777 TX8
625777 TX9
625777 TX10
625777 TX15
Torx® 牙型轮廓钻孔
刀杆长度
总长度
驱动型式
40mm
133mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
40mm
133mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
50mm
143mm
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
50mm
143mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
50mm
143mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
60mm
153mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
60mm
153mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
70mm
163mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
80mm
173mm
螺丝起子,用于带孔的 TORX® 螺栓
销售价 数量
 
97.79
97.79
97.79
114.53
114.53
120.51
133.20
135.23
134.62

商品详情

商品名称:电子设备用螺丝起子,适用于 Torx® ESD
商品编号:625777 TX3
应用

适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。
技术说明

符合人体工程学的多组分手柄,带旋转盖。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。表面镀镍并镀铬,刀尖呈黑色。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
从 TX6 Torx® 型面起带孔,用于带和不带安全销的螺栓。
技术参数
防静电
EGB/ESD
属性
Torx® 牙型轮廓钻孔
刀杆长度
40mm
总长度
133mm
驱动型式
螺丝起子,配套用于 Torx® 螺栓
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加