咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
六角电子设备用螺丝起子 ESD
商品编号
627495
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
627495 0,71
627495 0,89
627495 1,5
627495 1,27
627495 2
627495 2,5
627495 3
六角
刀杆长度
总长度
0.71mm
40mm
133mm
0.89mm
40mm
133mm
1.5mm
65mm
158mm
1.27mm
50mm
143mm
2mm
80mm
173mm
2.5mm
90mm
183mm
3mm
100mm
191mm
销售价 数量
 
101.14
101.14
82.38
81.05
93.73
95.76
99.11

商品详情

商品名称:六角电子设备用螺丝起子 ESD
商品编号:627495 3
技术说明

符合人体工程学的多组分手柄配有灵活的可旋转塞帽(用于固定食指的指尖,确保精确作业)。最佳造型的快速旋转部分实现快速且高效的螺纹接合,施力部分用于传递更高的扭矩。
刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金制成,硬度极高,韧性出色。刀身具有最高的尺寸精度。表面镀镍并镀铬。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
应用

适合在电子器件中精密、有效地进行拧紧。另外适合所有的精密设置和调节工作。
技术参数
防静电
EGB/ESD
驱动型式
六角螺丝起子
属性
六角
3mm
刀杆长度
100mm
总长度
191mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加