咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
适用于一字头的螺丝起子,带 2 组份 SwissGrip 手柄 ESD
商品编号
660050
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
660050 2,5
660050 3,5
660050 4
660050 5,5
660050 6,5
刀刃厚度 a
刀刃宽度 b
刀杆长度
刀身编号
总长度
0.4mm
2.5mm
80mm
0
160mm
0.5mm
3.5mm
90mm
1
180mm
0.6mm
4mm
100mm
2
195mm
0.8mm
5.5mm
120mm
3
220mm
1mm
6.5mm
140mm
4
245mm
销售价 数量
 
87.04
111.79
125.19
143.95
170.74

商品详情

商品名称:适用于一字头的螺丝起子,带 2 组份 SwissGrip 手柄 ESD
商品编号:660050 6,5
技术说明

坚固的多用途螺丝起子,带锥形刀身。
凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。刀杆由铬钒特种合金制成,硬度极高,韧性出色。
表面镀镍并镀铬,尖端呈黑色,呈平面平行的分级刀刃。
防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。
SwissGrip 强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套和韧性极佳、抗冲击的聚丙烯芯体。
应用

适合维修和装配作业,用于拧松咬死的螺栓等。
优点

  • 呈平面平行的分级刀刃,采用平面而非线性接触,提高扭矩传递。
  • 无凸轮滑脱效应。
  • 刀刃与标准和非标准螺丝槽口完美匹配。
  • 手柄光滑,无毛刺,防止摩擦手掌。
  • 凸圆设计,符合人体工程学,带有易于抓握且呵护皮肤的表面,确保操作舒适,并且可以传递高扭矩。
  • 滚动保护。
  • 带有驱动图标和规格标识。

技术参数
防静电
EGB/ESD
驱动型式
一字头螺丝起子
属性
刀刃厚度 a
1mm
刀刃宽度 b
6.5mm
刀杆长度
140mm
刀身编号
4
总长度
245mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加