咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
抛光无纺材料(毛毡)
商品编号
554078
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
型号
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
554078 MED
554078 SOFT
抛光垫
砂轮直径
硬度等级
50.8mm
中等
50.7mm
软质夹头
销售价 数量
 
139.66
139.66
  • 商品详情
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
外部直径:
数量:

商品详情

商品名称:抛光无纺材料(毛毡)
商品编号:554078
提示

毛毡抛光扇轮必须配合使用打磨和抛光膏,例如编号 552250 / 555740。建议的圆周速度 5 – 10 m/s。
应用

以更高的灵活性开展抛光作业。通过后续选用中等硬度以及软质的产品,就可以加工出达到镜面效果的精细表面。
技术说明

垂直安装的毛毡条(高度 10 mm)。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加