咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
CEJN希恩带内螺纹的安全接头
CEJN希恩带内螺纹的安全接头
商品编号
080322
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
080322 1/2
080322 3/4
080322 3/8
接口内螺纹
最大工作压力
流量
系列
1/2inch
16bar
4000l/min
410
3/4inch
16bar
4000l/min
410
3/8inch
16bar
4000l/min
410
销售价 数量
 
539.80
573.38
539.80

商品详情

商品名称:CEJN希恩带内螺纹的安全接头
商品编号:080322 1/2
技术说明

压缩空气钢制接头与标准黄铜接头相比具有许多优势:
  • 便于单手操作连接力小。
  • 流速高,压力损失极小。
  • 使用寿命因组件经过表面处理硬化制造公差小而得以延长。
  • 经济性 − 分期付款期限最长 2 年。

eSafe 安全连接器符合 ISO_
标准
4414 和 EN 983。首先进行排气,第二步解除连接(不会发生鞭抽式影响)。
流量:4000 l/min,最大工作压力 16 bar
材料:镀锌钢/黄铜
提示

压缩空气安全连接器 CEJN Serie 410 eSafe(带排气功能)符合欧洲标准 10.4(公称直径 10.4 mm,流量最高达 4000 l/min。
应用

通过更小的连接力及紧凑和便于抓握的设计,提高工业压缩空气设备的功率、经济性和安全性。
属性
接口内螺纹
1/2inch
最大工作压力
16bar
流量
4000l/min
系列
410
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加