咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带双组分 SwissGrip 手柄的套筒扳手 ESD
商品编号
622170
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     货期详询

物料号
622170 5
622170 5,5
622170 6
622170 8
622170 10
刀杆长度
总长度
扳手开口度
85mm
180mm
5mm
90mm
190mm
5.5mm
90mm
195mm
6mm
120mm
230mm
8mm
160mm
270mm
10mm
销售价 数量
 
170.89
180.45
187.02
253.71
316.82

商品详情

商品名称:带双组分 SwissGrip 手柄的套筒扳手 ESD
商品编号:622170 8
技术说明

强力握柄具有呵护皮肤且易于抓握的表面,内芯采用韧性极佳、抗冲击的聚丙烯。凭借特殊的表面结构,即使双手潮湿或者沾有油污,也可以传递大扭矩。从规格尺寸 8 起,带有六角形附件,作为扳手辅助工具。
SwissGrip 强力握柄具有呵护皮肤的弹性体护套。防静电塑料工具手柄,适用于 ESD。刀杆由 PB Swiss Tools 特种合金。表面镀镍并镀铬。
技术参数
驱动型式
六角套筒扳手
防静电
EGB/ESD
属性
刀杆长度
120mm
总长度
230mm
扳手开口度
8mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加