咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
测电笔 VT CTB
商品编号
665133
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:测电笔 VT CTB
商品编号:665133
接通/关闭开关:否
检验电流:<0
供电:电源驱动
工作温度_范围结束:50.0
测试范围_范围结束:48.0
额定电压:AC/DC 5 – 48
标准:DIN EN 61326 | DIN EN 61010-1
动作时间:<0.3
污染程度:2
湿度:rF 最大 85
接通时间:10
通路测试:否

更多参数>>

标准

DIN EN 61010-1;DIN EN 61326。
优点

测试时,无需剥离线缆的绝缘材料。
应用

用于汽车、载重车和电动自行车。
技术说明

坚固的外壳,带有金属夹和探针。
  • 额定电压 3 – 48 V AC/DC。
  • 各个档位显示 5 V;12 V;24 V;48 V。
  • 移动功能,利用测量头可穿过电缆绝缘层进行测量。
  • 极性显示。

滑移机构可将针形探头夹紧在线缆上。
优点
测试时,无需剥离线缆的绝缘材料。

应用
用于汽车、载重车和电动自行车。

功能
IP40:可防范直径 > 1 mm 的异物侵入,但应远离工具和电线,且无法防水。

标准
DIN EN 61010-1;DIN EN 61326。

技术说明
坚固的外壳,带有金属夹和探针。
  • 额定电压 3 – 48 V AC/DC。
  • 各个档位显示 5 V;12 V;24 V;48 V。
  • 移动功能,利用测量头可穿过电缆绝缘层进行测量。
  • 极性显示。

滑移机构可将针形探头夹紧在线缆上。

技术参数
总长度
137mm
测试范围
3V - 48V
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加