咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
成卷砂布(A),结实、高度灵活
商品编号
556960
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
粒度
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
556960 40
556960 60
556960 80
556960 100
556960 120
556960 150
556960 180
556960 240
556960 280
556960 320
556960 400
556960 600
粒度
中等
中等
中等
极细
极细
极细
抛光
销售价 数量
 
538.55
472.39
435.64
417.26
417.26
417.26
417.26
417.26
417.26
417.26
417.26
654.33

商品详情

商品名称:成卷砂布(A),结实、高度灵活
商品编号:556960 120
技术说明

结实、高度灵活的高支棉砂布(耐受机油和汽油),均匀散布全合成树脂复合普通刚玉(A)。完美匹配工件几何形状。打磨效率高、使用寿命长。
分配盒装成卷砂布,搭配用于快速检查料位的观察槽和高品质割刀。
应用

用于加工金属的理想产品。也适合加工木材和油漆。
技术参数
磨料缩写
A
属性
粒度
中等
应用
铜锌合金
适用
钢材硬度 < 60 HRC
适用
钢材硬度 < 67 HRC
有条件适用
钢材硬度 < 55 HRC
适用
铝镁合金
适用
油漆
有条件适用
木材
适用
INOC
适用
灰铸铁(球墨铸铁)
适用
钢材抗拉强度 < 1400 N/mm²
适用
塑料,玻纤增强塑料
适用
钢材抗拉强度 < 900 N/mm²
适用
通用
适用
钛合金
有条件适用
适用
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加