咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
45° 右切平面铣刀
商品编号
214200
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
直径 D /切刃数量 Z
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
214200 32/3
214200 40/3
214200 40/4
214200 50/4
214200 50/5
214200 63/4
214200 63/6
214200 80/5
214200 80/6
214200 80/8
214200 100/6
214200 100/8
214200 125/7
214200 125/10
214200 160/7
214200 160/12
214200 200/14
214200 250/16
切刃数 Z
切刃直径 DC
安装孔直径
总长度 L
最大外径 Dmax
转位刀片螺栓套件
配套适用的转位刀片
3
32mm
16mm
40mm
44mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
3
40mm
16mm
40mm
53mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
4
40mm
16mm
40mm
53mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
4
50mm
22mm
40mm
63mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
5
50mm
22mm
40mm
63mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
4
63mm
22mm
40mm
75mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
6
63mm
22mm
40mm
75mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
5
80mm
27mm
50mm
93mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
6
80mm
27mm
50mm
93mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
8
80mm
27mm
50mm
93mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
6
100mm
32mm
50mm
113mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
8
100mm
32mm
50mm
113mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
7
125mm
40mm
63mm
138mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
10
125mm
40mm
63mm
138mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
7
160mm
40mm
63mm
173mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
12
160mm
40mm
63mm
173mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
14
200mm
40mm
63mm
216mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
16
250mm
60mm
63mm
263mm
219800(20IP;5.7 Nm)
SE.. 1204..
销售价 数量
 
4603.54
4862.90
5624.75
5786.86
6532.50
6143.47
7569.91
7456.46
7926.52
9369.19
8720.81
10082.42
10860.49
13081.21
13146.06
17003.95
25562.66
32565.23

商品详情

商品名称:45° 右切平面铣刀
商品编号:214200 32/3

提示

使用 GARANT 扭矩螺丝起子 TQ,编号 211750,规格尺寸 5.7,带刀头,编号 674252,规格尺寸 20IP

技术参数
切削加工策略
MTC
刀具更换
PowerCard
主偏角 κ
45degrees
内冷式
柄类型
带有安装孔
切刃间距
不相同
属性
切刃数 Z
3
切刃直径 DC
32mm
安装孔直径
16mm
总长度 L
40mm
最大外径 Dmax
44mm
转位刀片螺栓套件
219800(20IP;5.7 Nm)
配套适用的转位刀片
SE.. 1204..
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加