咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通气泵
商品编号
084364
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市 至
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:通气泵
商品编号:084364
外壳长度:153.0
流量:180
电流消耗:0.38
外壳宽度:75.0
外壳高度:82.0
产品类别:通风装置
工作电压_范围结束:12.0

更多参数>>

技术说明

用于延长冷却润滑液使用寿命的泵机。职工联合会强烈推荐。为连续使用而设计。
应用

增加冷却润滑液的氧含量。最多 150 升。避免在表面产生封闭油膜,继而对细菌和真菌的形成起到抑制作用。特别适合配合带状除油装置 - 编号 084360 使用。
应用
增加冷却润滑液的氧含量。最多 150 升。避免在表面产生封闭油膜,继而对细菌和真菌的形成起到抑制作用。特别适合配合带状除油装置 - 编号 084360 使用。

技术说明
用于延长冷却润滑液使用寿命的泵机。职工联合会强烈推荐。为连续使用而设计。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加