咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
通用刀,带双组分手柄和作业顶尖 带 1 个 Razar Black 刀片,18 mm
商品编号
845090
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
845090 18
刀头厚度
刀头宽度
刀杆长度
可折断次数
无刀片时刀的长度
0.5mm
18mm
100mm
8
182mm
销售价 数量
 
159.06

商品详情

商品名称:通用刀,带双组分手柄和作业顶尖 带 1 个 Razar Black 刀片,18 mm
商品编号:845090 18
技术说明

可以推出/缩回的刀片,采用高精度金属导向件。高品质刀片,特别锋利,使用寿命长。备用刀片参见编号 845010 / 845015 / 845016 / 845017 / 845018 / 845019 / 845021 / 845023。
符合人体工学的 2 组分握柄和精确的刀片导轨。刀片通过滚花夹紧螺栓牢靠固定。刀片导轨上的多功能端尖用于开罐,有螺丝起子功能,可打开纸板箱等。柄端附加的金属尖可用于打开纸板箱。配有 1 片折断刀片(编号 845021 10),8 段式。18 mm宽。
备件

备用刀片参见编号 845010;845015;845016;845017;845018;845019;845021;845023。
属性
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加