咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
圆周铣刀
商品编号
217252
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

物料号
217252 12L
217252 18
217252 18L
217252 18XL
217252 27L
217252 27XL
内冷式
内径 d1
刀柄
夹紧螺栓套件
应用
总长度 L
悬伸长度 L1
最大切割深度 Smax
最小孔径 D
柄直径 DS h6
柄类型
用于刀片类型
螺纹深度
适用的钻孔类型
钻头直径
7mm
DIN 6535 HA
219832 (8IP; 1,0 Nm)
圆柱形
82mm
32mm
2.25mm
12mm
12mm
圆柱形
P12
30mm
针对通孔和盲孔
10.5mm
9mm
DIN 6535 HB
219818 (8IP; 1,2 Nm)
圆柱形
71.5mm
25mm
4mm
18mm
12mm
Weldon
P16
21mm
针对通孔和盲孔
9.6mm
12mm
DIN 6535 HA
219818 (8IP; 1,2 Nm)
圆柱形
86.5mm
37.4mm
2.7mm
18mm
12mm
圆柱形
P16
35.4mm
针对通孔和盲孔
11.7mm
12mm
DIN 6535 HA
219818 (8IP; 1,2 Nm)
圆柱形
126.6mm
77.5mm
2.7mm
18mm
12mm
圆柱形
P16
75.5mm
针对通孔和盲孔
11mm
15.5mm
DIN 6535 HA
219819(20IP;5.0 Nm)
圆柱形
109.6mm
25mm
5.7mm
27mm
16mm
圆柱形
P26
21.5mm
针对通孔和盲孔
16mm
15.5mm
DIN 6535 HA
219819(20IP;5.0 Nm)
圆柱形
180mm
25mm
5.7mm
27mm
20mm
圆柱形
P26
21.5mm
针对通孔和盲孔
16mm
销售价 数量
 
3236.60
3072.59
3012.02
3922.49
3690.37
6898.92

商品详情

商品名称:圆周铣刀
商品编号:217252 27L

提示

多边形铣削刀片,型号 P12 / P16 / P26 编号 217255 − 217327。

技术参数
刀具更换
PowerCard
铣刀材料
硬质合金
属性
内冷式
内径 d1
15.5mm
刀柄
DIN 6535 HA
夹紧螺栓套件
219819(20IP;5.0 Nm)
应用
圆柱形
总长度 L
109.6mm
悬伸长度 L1
25mm
最大切割深度 Smax
5.7mm
最小孔径 D
27mm
柄直径 DS h6
16mm
柄类型
圆柱形
用于刀片类型
P26
螺纹深度
21.5mm
适用的钻孔类型
针对通孔和盲孔
钻头直径
16mm
对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加