咨询热线

400-821-3512

购物车中还没有商品,赶紧选购吧!
带 1 个刀片的安全刀具 SECUNORM 175
商品编号
842087
商 城 价


未 税 价
(税率13%)
配送
上海市
服务
霍 夫 曼 发货并提供售后服务。
品牌
数据表
数量
库存

订      货:     库存不足时,货期详询

  • 商品详情
  • 规格参数
手机购买
商品二维码
加入购物车
价格:
数量:

商品详情

商品名称:带 1 个刀片的安全刀具 SECUNORM 175
商品编号:842087
系列:SECUNORM
长度:109.5
产品类别:安全刀具

更多参数>>

应用

方便的纸箱开箱刀也可用于轻松切割薄膜、粘胶带、塑料打包带和袋装物品。
技术说明

带有 10 mm 切割深度和自动刀片回缩的安全刀具。符合人体工程学的手柄由玻纤增强塑料制成,带两面可用的滑动调节器,适合右手操作和左手操作。刀片更换安全而简单(备用刀片编号 842022),刀片可四重使用。
应用
方便的纸箱开箱刀也可用于轻松切割薄膜、粘胶带、塑料打包带和袋装物品。

备件
备用刀身,参见编号 842022 规格尺寸 10。

技术说明
安全刀具,具有 10 mm 的切割深度和自动刀片回缩功能。符合人体工程学的手柄由玻纤增强塑料制成,带两面可用的滑动调节器,适合右手操作和左手操作。刀身更换安全又简单。刀片可使用 4 次。

对比栏

1

您还可以继续添加

2

您还可以继续添加

3

您还可以继续添加

4

您还可以继续添加